Startseite

PALAZZOLI - PAL475202 SP MOBSQ 2P+T 16A 110V 4H IP44 - 475202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950410323

Artikelnummer

PAL475202

Herstellernummer

475202

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile a 90° protetta cablaggio rapido ad alte prestazioni bassa tensione. • Spinotti nichelati ad inserzione agevolata. • Ingresso cavo con pressacavo a vite. • Corpo ed impugnatura con elevati spessori (> IK 08) ed autoestinguenti GWT:850°C - UL94:V2. • Impieghi: ovunque sia necessario ridurre l'ingombro garantendo affidabilità di funzionamento. • Preserva l'isolamento del cavo evitandone la piega.