Startseite

PALAZZOLI - PAL475203 SP MOBSQ 2P+T 16A 110V 4H IP67 - 475203

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL475203 SP MOBSQ 2P+T 16A 110V 4H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950410330

Artikelnummer

PAL475203

Herstellernummer

475203

Hersteller

PAL

CEE spina mobile angolata 2P+T 16A 100-130V 50-60Hz 4h IP67