Startseite

PALAZZOLI - PAL475336 ALUPRES PR I-B EL+MGT 3P+T 63A 400V IP65 - 475336

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL475336 ALUPRES PR I-B EL+MGT 3P+T 63A 400V IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950058648

Artikelnummer

PAL475336

Herstellernummer

475336

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ALUPRES PRESA BLOCCO ELETTRICO + INTERR. MGT 3P+T 63A 400V 6H