Startseite

PALAZZOLI - PAL475413 SP MOBSQ 3P+T 16A 380V 6H IP67 - 475413

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950410477

Artikelnummer

PAL475413

Herstellernummer

475413

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile a 90° stagna ad alte prestazioni bassa tensione. • Spinotti nichelati ad inserzione agevolata. • Ingresso cavo con pressacavo a vite. • Corpo ed impugnatura con elevati spessori (> IK 08) ed autoestinguenti GWT:850°C - UL94:V2. • Impieghi: ovunque sia necessario ridurre l'ingombro garantendo affidabilità di funzionamento. • Preserva l'isolamento del cavo evitandone la piega.