Startseite

PALAZZOLI - PAL476105 SPPAR 2P32A 42V 12H IP44 - 476105

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL476105 SPPAR 2P32A 42V 12H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950410897

Artikelnummer

PAL476105

Herstellernummer

476105

Hersteller

PAL

CEE spina fissa da parete angolata 2P 32A 40-50V 50-60Hz 12h IP44