PALAZZOLI - PAL476346 TAIS PR I-B EL+MGTD 3P+N+T 63A 400V IP65
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950058747
Artikelnummer
PAL476346
Herstellernummer
476346
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TAIS PRESA BLOCCO ELETTRICO + INTERR. MGT DIFF. 3P+N+T 63A 400V 6H


