Startseite

PALAZZOLI - PAL476402 SP PAR 2P+T 16A 380V 9H IP44 - 476402

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL476402 SP PAR 2P+T 16A 380V 9H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950411344

Artikelnummer

PAL476402

Herstellernummer

476402

Hersteller

PAL

CEE spina fissa da parete angolata 2P+T 16A 380-415V 50-60Hz 9h IP44