Startseite

PALAZZOLI - PAL476423 SP PAR 3P+N+T 16A 380V 6H IP67 - 476423

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950411443

Artikelnummer

PAL476423

Herstellernummer

476423

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa da parete a 90° stagna ad alte prestazioni bassa tensione. Parete superiore liscia forabile per l'ingresso cavi. Corpo spina e custodia con elevati spessori (> IK08) ed autoestinguenti GWT:850°C - UL94:V2. Adatta sia per installazioni a parete che a bordo macchina.