Startseite

PALAZZOLI - PAL476437 TAIS PR I-B EL+MGTD 3P+T 125A 500V IP65 - 476437

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL476437 TAIS PR I-B EL+MGTD 3P+T 125A 500V IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950058778

Artikelnummer

PAL476437

Herstellernummer

476437

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

MNOPOQRSTQUTVONNWVVSNOQXUQYZSRRSQUTQVON[SUTXWNOTVOQX\Q] \Q\Q]^ \