PALAZZOLI - PAL477002 SPMOB 2P 16A 24V IP44 - 477002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950412167
Artikelnummer
PAL477002
Herstellernummer
477002
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Kennfarbe:
violett
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



