Startseite

PALAZZOLI - PAL477003 SPMOB 2P16A 24V IP67 - 477003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950412174

Artikelnummer

PAL477003

Herstellernummer

477003

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Kennfarbe:

violett

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile diritta protetta ad alte prestazioni bassissima tensione. Spinotti nichelati ed arrotondati ad inserzione agevolata. Ingresso cavo con pressacavo a vite. Morsetti a doppia vite. Corpo ed impugnatura con elevati spessori (> IK08) ed autoestinguenti GWT:850°C - UL94:V2. Adatta per impieghi frequenti con presenza di urti, vibrazioni, rischio di schiacciamento, agenti chimici, presenza di liquidi e polveri.