Startseite

PALAZZOLI - PAL477005 SPMOB 2P32A 24V IP44 - 477005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950412181

Artikelnummer

PAL477005

Herstellernummer

477005

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Kennfarbe:

violett

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile diritta protetta ad alte prestazioni bassissima tensione. Spinotti nichelati ed arrotondati ad inserzione agevolata. Ingresso cavo con pressacavo a vite. Morsetti a doppia vite. Corpo ed impugnatura con elevati spessori (> IK08) ed autoestinguenti GWT:850°C - UL94:V2. Particolarmente adatta per impieghi frequenti con presenza di urti, vibrazioni e rischio di schiacciamento.