Startseite

PALAZZOLI - PAL477066 SPMOB 3P32A 24V IP67 - 477066

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477066 SPMOB 3P32A 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Steckrichtung - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950412396

Artikelnummer

PAL477066

Herstellernummer

477066

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina mobile diritta 3P 32A 20-25V 50-60Hz IP67