Startseite

PALAZZOLI - PAL477102 SPMOB 2P16A 42V 12H IP44 - 477102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950412402

Artikelnummer

PAL477102

Herstellernummer

477102

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Kennfarbe:

weiß

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile diritta protetta ad alte prestazioni bassissima tensione. Spinotti nichelati ed arrotondati ad inserzione agevolata. Ingresso cavo con pressacavo a vite. Morsetti a doppia vite. Corpo ed impugnatura con elevati spessori (> IK08) ed autoestinguenti GWT:850°C - UL94:V2. Particolarmente adatta per impieghi frequenti con presenza di urti, vibrazioni e rischio di schiacciamento.