Startseite

PALAZZOLI - PAL477113 SPMOB 3P16A 42V 12H IP67 - 477113

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477113 SPMOB 3P16A 42V 12H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Steckrichtung - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950412457

Artikelnummer

PAL477113

Herstellernummer

477113

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina mobile diritta 3P 16A 40-50V 50-60Hz 12h IP67