PALAZZOLI - PAL477123 SPMOB 3P16A 24-42V 200HZ 4H IP67
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Steckrichtung - gerade
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014950412495
Artikelnummer
PAL477123
Herstellernummer
477123
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
CEE spina mobile diritta 3P 16A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP67


