PALAZZOLI - PAL477176 SPMOB 3P32A 24-42V 200HZ 4H IP67
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Steckrichtung - gerade
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014950412631
Artikelnummer
PAL477176
Herstellernummer
477176
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
CEE spina mobile diritta 3P 32A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP67