Startseite

PALAZZOLI - PAL477207 SP MOBDIR 2P+T 63A 110V 4H IP67 - 477207

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477207 SP MOBDIR 2P+T 63A 110V 4H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950412686

Artikelnummer

PAL477207

Herstellernummer

477207

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 2P+T 63A 100-130V 50-60Hz 4h IP67