Startseite

PALAZZOLI - PAL477212 SP MOBDIR 3P+T 16A 110V 4H IP44

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477212 SP MOBDIR 3P+T 16A 110V 4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950412693

Artikelnummer

PAL477212

Herstellernummer

477212

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+T 16A 100-130V 50-60Hz 4h IP44