Startseite

PALAZZOLI - PAL477217 SP MOBDIR 3P+T 63A 110V 4H IP67

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477217 SP MOBDIR 3P+T 63A 110V 4H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950412730

Artikelnummer

PAL477217

Herstellernummer

477217

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+T 63A 100-130V 50-60Hz 4h IP67