Startseite

PALAZZOLI - PAL477227 SP MOBDIR 3P+N+T 63A 110V 4H IP67 - 477227

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477227 SP MOBDIR 3P+N+T 63A 110V 4H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950412792

Artikelnummer

PAL477227

Herstellernummer

477227

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+N+T 63A 57/100-75/130V 50-60Hz 4h IP67