Startseite

PALAZZOLI - PAL477228 SP MOBDIR 3P+N+T 125A 110V 4HIP67 - 477228

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477228 SP MOBDIR 3P+N+T 125A 110V 4HIP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950412808

Artikelnummer

PAL477228

Herstellernummer

477228

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+N+T 125A 57/100-75/130V 50-60Hz 4h IP67