Startseite

PALAZZOLI - PAL477306EX CEE-EX SP MOB 2P+T 32A 230V 6H 3D3G - 477306EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477306EX CEE-EX SP MOB 2P+T 32A 230V 6H 3D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950009565

Artikelnummer

PAL477306EX

Herstellernummer

477306EX

Hersteller

PAL

Nennstrom:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Ausführung:

Stecker

Kennfarbe:

blau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabeleinführung:

gerade

Schutzkontakt:

ja

Für Ex-Zone Gas:

2

Spine mobili dirette stagne bassa rensione ATEX. Spinotti nichelati ed arrotondari ad inserzione agevolata, impugnatura antiscivolo. Corpo ed impugnatura con elevati spessori in resina antitraking, antistatica ed autoestinguente GWT:850° C - UL94:V2. Guarnizioni imperdibili in elastometro antinvecchiante. Adatte per impieghi frequenti in ambienti con presenza di urti, rischio di schiacciamento, vibrazioni, agenti chimici, presenza di liquidi e polveri. • Classificazione Atex Dust: II 2D Ex tD A21 T65°C IP66/IP67 • Classificazione Atex Gas: II 3G Ex nA T6 X