Startseite

PALAZZOLI - PAL477315 SP MOBDIR 3P+T 32A 220V 9H IP44 - 477315

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477315 SP MOBDIR 3P+T 32A 220V 9H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950412945

Artikelnummer

PAL477315

Herstellernummer

477315

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+T 32A 200-250V 50-60Hz 9h IP44