Startseite

PALAZZOLI - PAL477317 SP MOBDIR 3P+T 63A 220V 9H IP67 - 477317

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477317 SP MOBDIR 3P+T 63A 220V 9H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950412969

Artikelnummer

PAL477317

Herstellernummer

477317

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+T 63A 200-250V 50-60Hz 9h IP67