Startseite

PALAZZOLI - PAL477328 SP MOBDIR 3P+N+T 125A 220V 9HIP67 - 477328

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477328 SP MOBDIR 3P+N+T 125A 220V 9HIP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950413034

Artikelnummer

PAL477328

Herstellernummer

477328

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+N+T 125A 120/208-144/250V 50-60Hz 9h IP67