Startseite

PALAZZOLI - PAL477405 SP MOBDIR 2P+T 32A 380V 9H IP44 - 477405

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477405 SP MOBDIR 2P+T 32A 380V 9H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950413089

Artikelnummer

PAL477405

Herstellernummer

477405

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 2P+T 32A 380-415V 50-60Hz 9h IP44