Startseite

PALAZZOLI - PAL477407 SP MOBDIR 2P+T 63A 380V 9H IP67 - 477407

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477407 SP MOBDIR 2P+T 63A 380V 9H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950413102

Artikelnummer

PAL477407

Herstellernummer

477407

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 2P+T 63A 380-415V 50-60Hz 9h IP67