Startseite

PALAZZOLI - PAL477416EX CEE-EX SP MOB 3P+T 32A 400V 6H 3D3G - 477416EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477416EX CEE-EX SP MOB 3P+T 32A 400V 6H 3D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950009640

Artikelnummer

PAL477416EX

Herstellernummer

477416EX

Hersteller

PAL

Nennstrom:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Ausführung:

Stecker

Kennfarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabeleinführung:

gerade

Schutzkontakt:

ja

Für Ex-Zone Gas:

2

Spine mobili dirette stagne bassa rensione ATEX. Spinotti nichelati ed arrotondari ad inserzione agevolata, impugnatura antiscivolo. Corpo ed impugnatura con elevati spessori in resina antitraking, antistatica ed autoestinguente GWT:850° C - UL94:V2. Guarnizioni imperdibili in elastometro antinvecchiante. Adatte per impieghi frequenti in ambienti con presenza di urti, rischio di schiacciamento, vibrazioni, agenti chimici, presenza di liquidi e polveri. • Classificazione Atex Dust: II 2D Ex tD A21 T65°C IP66/IP67 • Classificazione Atex Gas: II 3G Ex nA T6 X