PALAZZOLI - PAL477427EX CEE-EX SP MOB 3P+N+T 63A 400V 6H 3D3G - 477427EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950009688
Artikelnummer
PAL477427EX
Herstellernummer
477427EX
Hersteller
PAL
Nennstrom:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Ausführung:
Stecker
Kennfarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Schutzkontakt:
ja
Für Ex-Zone Gas:
2
Spine mobili dirette stagne bassa rensione ATEX. Spinotti nichelati ed arrotondari ad inserzione agevolata, impugnatura antiscivolo. Corpo ed impugnatura con elevati spessori in resina antitraking, antistatica ed autoestinguente GWT:850° C - UL94:V2. Guarnizioni imperdibili in elastometro antinvecchiante. Adatte per impieghi frequenti in ambienti con presenza di urti, rischio di schiacciamento, vibrazioni, agenti chimici, presenza di liquidi e polveri. • Classificazione Atex Dust: II 2D Ex tD A21 T65°C IP66/IP67 • Classificazione Atex Gas: II 3G Ex nA T6 X


