Startseite

PALAZZOLI - PAL477457 SP MOBDIR 3P+T 63A 440V60HZ11H 67 - 477457

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477457 SP MOBDIR 3P+T 63A 440V60HZ11H 67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950413263

Artikelnummer

PAL477457

Herstellernummer

477457

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+T 63A 440÷460V 60Hz 11h IP67