PALAZZOLI - PAL477603 SPMOB 2P16A 24-42V CC 10H IP67 - 477603
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950413515
Artikelnummer
PAL477603
Herstellernummer
477603
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



