Startseite

PALAZZOLI - PAL477606 SPMOB 2P32A 24-42V CC 10H IP67 - 477606

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950413539

Artikelnummer

PAL477606

Herstellernummer

477606

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

<50 V DC grau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Kennfarbe:

weiß

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile diritta protetta ad alte prestazioni bassissima tensione. Spinotti nichelati ed arrotondati ad inserzione agevolata. Ingresso cavo con pressacavo a vite. Morsetti a doppia vite. Corpo ed impugnatura con elevati spessori (> IK08) ed autoestinguenti GWT:850°C - UL94:V2. Adatta per impieghi frequenti con presenza di urti, vibrazioni, rischio di schiacciamento, agenti chimici, presenza di liquidi e polveri.