Startseite

PALAZZOLI - PAL477677 SP MOBDIR 2P+T 63A>50-250VDC3H 67 - 477677

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477677 SP MOBDIR 2P+T 63A>50-250VDC3H 67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950413584

Artikelnummer

PAL477677

Herstellernummer

477677

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 2P+T 63A >50-250V DC 60Hz 3h IP67