Startseite

PALAZZOLI - PAL477706 SP MOBDIR 2P+T 32A >50V300HZ10H67 G - 477706

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477706 SP MOBDIR 2P+T 32A >50V300HZ10H67 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950413607

Artikelnummer

PAL477706

Herstellernummer

477706

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 2P+T 32A >50V 100-300Hz 10h IP67