Startseite

PALAZZOLI - PAL477783 SP MOBDIR 2P+T 16A>50V500HZ2H 67 - 477783

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477783 SP MOBDIR 2P+T 16A>50V500HZ2H 67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950413751

Artikelnummer

PAL477783

Herstellernummer

477783

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 2P+T 16A >50V >300-500hz 2h IP67