PALAZZOLI - PAL477901 SP MOB C. BIN. 2P+T 63A 48V 1H IP67 - 477901
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 1 h
Steckrichtung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8014950035328
Artikelnummer
PAL477901
Herstellernummer
477901
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
CEE spina mobile diritta ad alte prestazioni per cavo binato bassissima tensione 2P 63A 48V 1h IP67


