Startseite

PALAZZOLI - PAL477951 SP MOBDIR 2P+T 63A 48V 1H IP67 - 477951

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477951 SP MOBDIR 2P+T 63A 48V 1H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950035366

Artikelnummer

PAL477951

Herstellernummer

477951

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina mobile diritta per correnti elevate a bassissima tensione 2P 63A 48V 50-60Hz 1h IP67