Startseite

PALAZZOLI - PAL477955 SP MOBDIR 3P+T 125A 48V 1H IP67 - 477955

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477955 SP MOBDIR 3P+T 125A 48V 1H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950035380

Artikelnummer

PAL477955

Herstellernummer

477955

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina mobile diritta per correnti elevate a bassissima tensione 3P 125A 48V 50-60Hz 1h IP67