PALAZZOLI - PAL478213 PR PAR 2P+T 16A 220V 6H UNAV 2166 - 478213
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8014950413928
Artikelnummer
PAL478213
Herstellernummer
478213
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP66
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Prese tipo UNAV 2166 in ottone verniciato grigio marina, con pressacavi UNAV 1948 50-60Hz IP66


