Startseite

PALAZZOLI - PAL478313 PR PAR 3P+T 16A 220V 9H UNAV 2166 - 478313

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL478313 PR PAR 3P+T 16A 220V 9H UNAV 2166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950414000

Artikelnummer

PAL478313

Herstellernummer

478313

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP66

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Werkstoff:

Kunststoff

Prese tipo UNAV 2166 in ottone verniciato grigio marina, con pressacavi UNAV 1948 50-60Hz IP66