PALAZZOLI - PAL478323 PR PAR 3P+T 16A 380V 6H UNAV 2166 - 478323
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8014950414017
Artikelnummer
PAL478323
Herstellernummer
478323
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Prese tipo UNAV 2166 in ottone verniciato grigio marina, con pressacavi UNAV 1948 50-60Hz IP66


