PALAZZOLI - PAL478336 TAIS PR I-B EL+MGT 3P+T 63A 400V IP65 - 478336
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950058556
Artikelnummer
PAL478336
Herstellernummer
478336
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
serie TAIS Termoindurente impieghi gravosi Prese interbloccate a sicurezza maggiorata


