PALAZZOLI - PAL478337 TAIS PR I-B EL+MGT 3P+T 63A 500V IP65 - 478337
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950058808
Artikelnummer
PAL478337
Herstellernummer
478337
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TAIS PRESA BLOCCO ELETTRICO + INTERR. MGT 3P+T 63A 500V 7H