Startseite

PALAZZOLI - PAL478436 TAIS PR I-B EL+MGT 3P+T 125A 400V IP65

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL478436 TAIS PR I-B EL+MGT 3P+T 125A 400V IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - elektrische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950058839

Artikelnummer

PAL478436

Herstellernummer

478436

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

elektrische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

serie TAIS Termoindurente impieghi gravosi Prese interbloccate a sicurezza maggiorata