PALAZZOLI - PAL478437 TAIS PR I-B EL+MGT 3P+T 125A 500V IP65
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8014950058846
Artikelnummer
PAL478437
Herstellernummer
478437
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Schutzart (IP):
IP67
TAIS PRESA BLOCCO ELETTRICO + INTERR. MGT 3P+T 125A 500V 7H


