PALAZZOLI - PAL478446 TAIS PR I-B EL+MGT 3P+N+T 125A 400V IP65 - 478446
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950058853
Artikelnummer
PAL478446
Herstellernummer
478446
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
serie TAIS Termoindurente impieghi gravosi Prese interbloccate a sicurezza maggiorata


