PALAZZOLI - PAL479363 PRBL QUAD 3P+T 16A 380V 6H 55 TER - 479363
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950414529
Artikelnummer
PAL479363
Herstellernummer
479363
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Prese con interruttore di blocco per installazione da quadro 50-60Hz IP55


