PALAZZOLI - PAL479463 PRBL QUAD 3P+N+T 16A 380V 6H55TER - 479463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
8014950414581
Artikelnummer
PAL479463
Herstellernummer
479463
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Prese con interruttore di blocco da 16A e 32A per installazioni da quadro - IP55Dati tecnici Classe di isolamento II Corrente nominale 16 A Esecuzione QUADRO Frequenza 50-60Hz Grado di protezione IP55 Materiale di fabbricazione TERMOPLASTICO Poli 3P + N + TRif. orario 6 h Tensione nominale 200/346 240/415V~ Tipo di prodotto PRESA Peso netto 0,763 KG



