Startseite

PALAZZOLI - PAL480326 PRBLF QUAD 2P+T 63A 220V 6H 65 TER

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL480326 PRBLF QUAD 2P+T 63A 220V 6H 65 TER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950016334

Artikelnummer

PAL480326

Herstellernummer

480326

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da quadro 2P+T 63A 200-250V 50-60Hz 6h IP65